Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil Bodenreiniger Polybuz trendy T201: Zuverlässiger Glanzreiniger auf Alkoholbasis, 10l Kanister


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8567-9100000207
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     T201
EAN/GTIN:
     4100660002195
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Bodenpflege
Glanzreiniger

Buzil Bodenreiniger Polybuz trendy T201: Zuverlässiger Glanzreiniger auf Alkoholbasis, 10l Kanister

Der Buzil Industriereiniger Indumaster Step IR16 ist mit seiner guten Materialverträglichkeit auf vielen Oberflächen einsetzbar, wie z.B. wasserbeständige Oberflächen, Acrylglas und Aluminium. Besonders wirksam ist er bei der Fassadenreinigung von organisch beschichteten unifarbenen Metallfassaden, organisch metallic-effekt beschichteten Metallfassaden, Metallfassaden aus Edelstahl und Fassaden aus Kunststoff. Speziell entwickelt wurde der Kraftreiniger für die Rolltreppenreinigungsmaschine und löst ohne Probleme öl- und fetthaltige Verschmutzungen. Durch die gute Haftung des Konzentrats wird das Ablaufen und Abtropfen der Reinigungslösung verringert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Liter
Farbe:
türkis
Inhaltsstoffe:
AQUA, ALCOHOL, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, DECETH-8, ETHOXYPROPANOL, MEK, SODIUM CITRATE, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, PARFUM, BENZYL SALICYLATE, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, COLORANT, DIETHYLHEXYL MALEATE
Ursprungsland:
Deutschland

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, alkohol-reiniger 10 liter, alkohol reiniger, buzil alkoholreiniger, Bodenreiniger, Putzmittel, Parkett Reiniger, Laminat Reiniger, Granit Reiniger, Grundreiniger, Buzil Polybuz trendy T201, Buzil T201, Buzil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,29*
€ 37,38*
2 Tage
11
1
€ 5,00*
ab € 27,31*
€ 38,58*
1
€ 6,95*
ab € 29,75*
€ 42,95*
1
€ 4,99*
ab € 29,35*
€ 45,27*
16 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 43,11*
€ 60,28*
Menge:  Behälter  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Behälter
€ 37,38*
€ 44,48
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 34,84*
€ 41,46
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 26,29*
€ 31,29
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,629* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 10 Behälter ( entspricht € 373,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G481-0010
ab € 21,38*
Sonstiges
Buzil
SE112
ab € 121,43*
Sonstiges
Buzil
G477-0001
ab € 4,485*
Sonstiges
Buzil
G477-0010
ab € 42,86*
Sonstiges
Buzil
G478-0001
ab € 4,38834*
Sonstiges
Buzil
G440
ab € 37,61*
Sonstiges
Buzil
G515
ab € 52,93*
Sonstiges
Buzil
IR16-0010
ab € 34,66*
Sonstiges
Buzil
S780-0010
ab € 25,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.