Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 3,0Ah Akku für Makita Winkelbohrmaschine BDA340 RFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     932-14155-7177
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BDA340 RFE 14,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Winkelbohrmaschine
Akkuwinkelbohrmaschine
14,4V 3,0Ah Akku für Makita Winkelbohrmaschine BDA340 RFE
Akku passend für Makita BL1430 mit 14,4V 3,0Ah Li-Ion

AP P5006 Lithium-Ion Ersatzakku für die Makita Makstar Serie, ersetzt den BL1430 Akku mit 14,4 Volt und 3,0Ah. Der Blackfort Akku kann mit den original Ladegeräten von Makita aufgeladen werden. Die integrierte Schutzelektronik schützt den BF14155 Akku vor Überladung und Kurzschluss.Technische Angaben:- Li-Ion Akku- Spannung 14,4 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Leistung: 43,2 Wh- Gewicht 510 g- Abmessungen:- Breite: 72 mm- Höhe: 62 mm- Länge: 97 mm- passend für Makita BL1430- mit Schutzelektronik- hergestellt in Deutschland
 

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BDA340 RFE

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • ladbar mit den original Ladegeräten von Makita
  • hergestellt in Deutschland
  • mit Li-Ion Marken Zellen
  • mit Schutzelektronik
  • High-Performance Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v 3,0ah, akku winkelbohrmaschine, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Makita Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Makita Winkelbohrmaschine BDA340 RFE, Akku passend für Makita BL1430 mit 14,4V 3,0Ah Li-Ion, Makita Werkzeugakku BDA340 RFE BDA340 RFE, akku, 7166 7166
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.