Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Einbaustrahler TULKA V4A, 1.4401 X5CrNiMo 316 MR11, mit Clipverschluss, rund, starr, IP55, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Einbaustrahler TULKA V4A, 1.4401 X5CrNiMo 316 MR11, mit Clipverschluss, rund, starr, IP55, Weiß
Edelstahl Einbaustrahler TULKA V4A, 1.4401 X5CrNiMo 316 MR11, mit Clipverschluss, rund, starr, IP55, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-RU-R5564-1
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-R5564-1
EAN/GTIN:
     4012094556413
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Edelstahl Einbaustrahler TULKA V4A, 1.4401 X5CrNiMo 316 MR11, mit Clipverschluss, rund, starr, IP55, Weiß

  • IP-Schutzart: IP55
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 4,5 cm
  • Farbe: Glänzend
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: T: 2,7 cm
  • Marke: Rutec
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK00 Joule
  • Schutzklasse: 3
  • Umgebungstemperatur: -20 bis +100° C °C
  • ohne Reflektor
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Edelstahl
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: RU-R5564-1
  • Farbe: weiß
  • Größe: Außen-Ø: 6,3 cm
  • Lichtaustritt direkt
  • Material: Glas
  • Systemleistung: 35W
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,41*
€ 27,41*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,22*
€ 30,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,18*
€ 31,91*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,83*
€ 32,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,69*
€ 33,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85955
ab € 22,63*
Zubehör
Rutec Licht
85950
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.