Die starre GU10 Einbauleuchte in der Farbe Weiß ist flexibel in ihren Möglichkeiten. Nur eine geringe Hohlraumtiefe von 30 mm wird benötigen, dass macht den Einsatz auch bei flachen Hohlräumen mögl...
Die starre GU10 Einbauleuchte in der Farbe Eisen gebürstet ist flexibel in ihren Möglichkeiten. Nur eine geringe Hohlraumtiefe von 30 mm wird benötigen, dass macht den Einsatz auch bei flachen Hohl...
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu in Eisen gebürstet, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leucht...
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu in Weiß matt, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel...
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu in Alu gedreht, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmitt...
NV-Einbaudownlight GX5,3 35W IP65 Edels Niedervolt-Einbaudownlight rund, mit erhöhter Schutzart, starr, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. N...
LED Möbel-Einbaudownlight inkl. Aufbaugehäuse, IP20, Ø 6.5cm, Plug&Play 350mA, 3.6W 3000K 350lm 100°, Alu matt Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör Farbtemperatur: 3000 K Betriebsgerät: LED-Trei...
Alu Druckguss Einbaustrahler für MR16, starr, IP20, Chrom Lichtverteilung: Symmetrisch Leuchtmittel im Lieferumfang: nein IP-Schutzart: IP20 Einbauöffnung Kreis Ø: 6,2 cm Farbe: chrom Einsatzraum: ...
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu in Eisen gebürstet, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leucht...
Alu Druckguss Einbaustrahler für MR16, starr, IP20, Eisen Gebürstet Leuchtmittel im Lieferumfang: nein IP-Schutzart: IP20 Einbauöffnung Kreis Ø: 6,2 cm Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbere...
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu in Weiß matt, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel...