Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - Tulka Edelstahl - Tulka Edelst.V4Am.Clipver.IP55 weiss starr 1,4401 X5Cr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-187179
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     R5564-1
EAN/GTIN:
     4012094556413
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Rutec - Tulka Edelstahl - Tulka Edelst.V4Am.Clipver.IP55 weiss starr 1,4401 X5CrNiMo 316 MR11

Rutec Einbaustrahler (wechselbar), TULKA V4A Edelstahl Einbaustrahler,
starr 1,4401 X5CrNiMo 316 MR11 Tulka Edelst.V4Am.Clipver.IP55 weiss
Artikelnummer: R5564-1
Beschreibung: starr 1,4401 X5CrNiMo 316 MR11 Tulka Edelst.V4Am.Clipver.IP55 weiss
starr, ohne Sprengring, IP55 V4A Edelstahl, weiß · für ø 35 mm Leuchtmittel · Innen- und Außenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen · Einbausituationen sowie den Einsatz in Feuchträumen und Seeluftgebieten · geeignet. · Gehäuse und Abdeckring aus V4A Edelstahl. · Leuchtmittelwechsel durch Herausnehmen des Innenringes (Clipverschluss). · Gehärtetes klares Glas. Schutzart IP55 bei Einbau in geschlossenen Decken. · exklusive Leuchtmittel · Deckenausschnitt 45 mm · Aussendurchmesser 63 mm · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII)
EAN: 4012094556413
Hinweis Die Einbaustrahler werden ohne Fassung geliefert. Bitte bestellen Sie daher die geeignete Fassung separat!
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,41*
€ 27,41*
Lager 1078
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,21*
€ 30,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,07*
€ 31,71*
€ 8,50*
ab € 23,92*
€ 32,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,45*
€ 33,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85955
ab € 22,63*
Zubehör
Rutec Licht
85950
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.