Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Kerzenform C37, E14, 4.5W 2700K 470lm, dimmbar, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Kerzenform C37, E14, 4.5W 2700K 470lm, dimmbar, matt
LED Filament Kerzenform C37, E14, 4.5W 2700K 470lm, dimmbar, matt
Artikel-Nr.:
     911-LM85266
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85266
EAN/GTIN:
     4020856852666
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED Filament Kerzenform C37, E14, 4.5W 2700K 470lm, dimmbar, matt

  • EPREL Nr.: 847212
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Kerzenform
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 4,5 W
  • Lampentyp: Kerzenlampe
  • Kolbenform: C37
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 9,7 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: LIGHTME
  • Artikelnummer: LM85266
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,68*
€ 3,68*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,42*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 4,92*
1
€ 4,98*
ab € 3,20*
€ 4,95*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 3,27*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85249
€ 2,44*
Ähnlich
LightMe
LM85336
€ 4,00*
Ähnlich
LightMe
LM85340
€ 2,96*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21146
€ 2,44*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21075
€ 2,44*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21104
€ 1,26*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21105
€ 1,26*
Ähnlich
LightMe
LM85170
€ 2,25*
Ähnlich
LightMe
LM85263
€ 2,96*
Ähnlich
LightMe
LM85171
€ 2,61*
Ähnlich
LightMe
LM85264
€ 3,68*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21147
€ 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.