Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 2700K Filament MM 21104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kerzenlampe E14 2700K Filament MM 21104
LED-Kerzenlampe E14 2700K Filament MM 21104
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-67059836
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21104
EAN/GTIN:
     4020856211043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Flackerkerze

LED-Kerzenlampe E14 2700K Filament MM 21104

LED Leuchtmittel in klassischer Bauform und gewohntem Kerzenlampendesign. Besonderheit: Die LED hat eine Glühfaden-Optik und wirkt somit der klassischen Glühbirne sehr ähnlich. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
3 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
250 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Lampenlichtausbeute:
83,33 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kerze
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,26*
€ 1,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,68*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 1,10*
€ 1,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,88*
€ 8,50*
ab € 1,13*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85336
€ 4,00*
Ähnlich
LightMe
LM85340
€ 2,96*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21146
€ 2,44*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21075
€ 2,44*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21105
€ 1,26*
Ähnlich
LightMe
LM85170
€ 2,25*
Ähnlich
LightMe
LM85263
€ 2,96*
Ähnlich
LightMe
LM85171
€ 2,61*
Ähnlich
LightMe
LM85266
€ 3,68*
Ähnlich
LightMe
LM85264
€ 3,68*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21147
€ 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.