Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E14 2700K LM85266


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe E14 2700K LM85266
LED-Lampe E14 2700K LM85266
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97053557
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85266
EAN/GTIN:
     4020856852666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Lampe E14 2700K LM85266

Dimmbares LED Leuchtmittel in klassischer Bauform und gewohntem Glühlampendesign. Besonderheit: Die LED hat eine Glühfaden-Optik und wirkt somit der klassischen Glühbirne sehr ähnlich. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
4,79999999 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
98 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kerze
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,68*
€ 3,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,42*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,91*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 3,21*
€ 4,94*
1
€ 8,50*
ab € 3,27*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85249
€ 2,44*
Ähnlich
LightMe
LM85336
€ 4,00*
Ähnlich
LightMe
LM85340
€ 2,96*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21146
€ 2,44*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21075
€ 2,44*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21104
€ 1,26*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21105
€ 1,26*
Ähnlich
LightMe
LM85170
€ 2,25*
Ähnlich
LightMe
LM85263
€ 2,96*
Ähnlich
LightMe
LM85171
€ 2,61*
Ähnlich
LightMe
LM85264
€ 3,68*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21147
€ 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.