Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip QualityFlex® Performance CRi >95, IP00, 500cm, 24V DC, 3W/m 3000K 258lm/m 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip QualityFlex® Performance CRi >95, IP00, 500cm, 24V DC, 3W/m 3000K 258lm/m 120°
LED Strip QualityFlex® Performance CRi >95, IP00, 500cm, 24V DC, 3W/m 3000K 258lm/m 120°
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-19301003
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-19301003
EAN/GTIN:
     4251433927471
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip QualityFlex® Performance CRi >95, IP00, 500cm, 24V DC, 3W/m 3000K 258lm/m 120°

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 4392,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 880859
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: LED Strip
  • Material: Kunststoff
  • Artikelnummer: BRUM-19301003
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Material: Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 115,15*
€ 115,15*
€ 5,46*
ab € 100,99*
€ 123,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,36*
€ 123,99*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 103,19*
€ 126,02*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,07*
€ 127,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,06*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,76*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.