Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Ku.rot/weiß 6mm L.30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_1000131200_01_s_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_1000131200_01_s_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1000131202-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     433030060
EAN/GTIN:
     8001879514744
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette 30m rot/weiß
absperrkette
mit geraden langen Gliedern · kältebeständig · überfahrsicher und nicht stromleitend · 100 % UV-beständig · VE = 1 Bund
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Kettenstärke:
6 mm
Länge:
30 m
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: absperrkette rot/weiß, Absperrketten, Absperrketten für Sperrpfosten, Kette, Ketten, Kettenzubehör, Pfostenketten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 8,92*
€ 12,30*
1 Tag
94
1
€ 5,59*
ab € 9,01*
€ 12,35*
Lager 89Y5C
131
1
€ 8,90*
ab € 9,621*
€ 13,121*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 9,76*
€ 13,27*
1
€ 7,95*
ab € 9,88*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,121*
€ 15,614
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,961*
€ 15,424
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,511*
€ 14,888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,081*
€ 14,376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,681*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,621*
€ 11,449
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 9,621* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
433132060
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.