Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Ku.gelb/schwarz 6mm L.25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-1000131200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     433132060
EAN/GTIN:
     8001879514775
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff gelb/schwar...
absperrketten kunststoff
mit geraden langen Gliedern · kältebeständig · überfahrsicher und nicht stromleitend · 100 % UV-beständig · VE = 1 Bund
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Kettenstärke:
6 mm
Länge:
25 m
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Absperrketten, Absperrketten für Sperrpfosten, Kette, Ketten, Kettenzubehör, Pfostenketten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 8,23*
€ 11,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,27*
€ 11,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,66*
€ 12,51*
3 Tage
105
3
€ 7,90*
ab € 9,85*
€ 13,39*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 9,72*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
433030060
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.