Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Ku.rot/weiß 6mm L.30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000131202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     433030060
EAN/GTIN:
     8001879514744
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette 30m rot/weiß
absperrkette
mit geraden langen Gliedern · kältebeständig · überfahrsicher und nicht stromleitend · 100 % UV-beständig · VE = 1 Bund
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Kettenstärke:
6 mm
Länge:
30 m
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: absperrkette rot/weiß, Absperrketten, Absperrketten für Sperrpfosten, Kette, Ketten, Kettenzubehör, Pfostenketten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 8,89*
€ 12,26*
Lager 4BULW
96
1
€ 5,59*
ab € 9,07*
€ 12,31*
5 Tage
136
1
€ 8,90*
ab € 9,641*
€ 13,111*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 9,80*
€ 13,27*
1
€ 7,95*
ab € 9,91*
€ 13,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 9,07* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
433132060
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.