Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAOAM BLOXX 50 STÜCK


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-152293
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10004170
EAN/GTIN:
     4001686519721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kau-Bonbons
Kaubonbon
Toffees
Weichkaramellen
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kaubonbon
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1666 kJ
Energie (kcal):
394 kcal
Fett:
6,400 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
3,200 Gramm
Kohlenhydrate:
84 Gramm
– davon Zucker:
60 Gramm
Eiweiß:
1 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
5,0°C max. 25,0°C
Weitere Suchbegriffe: maoam kaubonbon, kau bonbons, HARIBO, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, BONBON, MINIBEUTEL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
134
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 9,09*
Lager 8996
38
€ 7,90*
ab € 5,958*
€ 9,098*
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 6,72*
€ 10,07*
€ 7,95*
ab € 6,66*
€ 10,27*
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 11,68*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,098*
€ 9,735
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,498*
€ 9,093
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,918*
€ 8,472
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,638*
€ 8,173
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,408*
€ 7,927
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 5,958*
€ 6,375
pro Dose
1 Dose enthält 50 Stück (ab € 0,11916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ferrero
8018
ab € 2,01*
Sonstiges
Ültje
761815
ab € 0,7405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.