Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Maoam Würfel, 50 Würfel


Menge:  Dose  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181746
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     152293
EAN/GTIN:
     4001686519721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kau-Bonbons
Kaubonbon
Toffees
Weichkaramellen
  • das fröhlich freche Kaubonbon in 5 verschiedenen Sorten
  • Inhalt: 50 Würfel

Zutaten:

Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma.

Nährwerte pro 100 g:

  • Energie: 1666 kJ, 394 kcal
  • Fett: 6,4 g

- davon gesättigte Fettsäuren: 3,2 g

  • Kohlenhydrate: 84 g

- davon Zucker: 60 g

  • Eiweiss: 1 g
  • Salz: 0,02 g

Zusätzliche Information:

Enthält: Feuchthaltemittel (HUMECTANT

Aufbewahrungshinweis:

Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Hersteller:

HARIBO GmbH & Co. KG, 53129 Bonn (D)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaubonbon
Typ:
Süssigkeiten
Verpackung:
Dose
Inhalt:
1100 g
Wiederverschliessbar:
Ja
Einzelverpackung:
Ja
Stückzahl:
50
Weitere Suchbegriffe: maoam kaubonbon, kau bonbons, 181746, 181746-SW81, Schokoriegel, Süssigkeit, Bonbon, Süsswaren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 9,09*
1 Tag
38
€ 7,90*
ab € 5,958*
€ 9,098*
2 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 6,72*
€ 10,07*
€ 7,95*
ab € 6,66*
€ 10,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 11,68*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 11,68*
€ 12,50
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 11,08*
€ 11,86
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 10,47*
€ 11,20
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 10,23*
€ 10,95
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,94*
€ 10,64
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 8,00*
€ 8,56
pro Dose
1 Dose enthält 50 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ferrero
8018
ab € 2,01*
Sonstiges
Ültje
761815
ab € 0,7405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.