Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER PRO UV5, Wellenlänge 395 nm aus einer 5W UV Hi-Power LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WALTHER PRO UV5, Wellenlänge 395 nm aus einer 5W UV Hi-Power LED
WALTHER PRO UV5, Wellenlänge 395 nm aus einer 5W UV Hi-Power LED
WALTHER PRO UV5, Wellenlänge 395 nm aus einer 5W UV Hi-Power LED
WALTHER PRO UV5, Wellenlänge 395 nm aus einer 5W UV Hi-Power LED
WALTHER PRO UV5, Wellenlänge 395 nm aus einer 5W UV Hi-Power LED
Artikel-Nr.:
     894-UW1080
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     3.7077
EAN/GTIN:
     4000844610546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
UV-LED
Walther Pro UV5 UV-LED Taschenlampe kompakt und leistungsstark, Multi-Battery-System
WALTHER® PRO UV5

Leistungsstarke UV-Taschenlampe, die ausschließlich ultraviolettes Licht ausgibt und zur Überprüfung von Geldscheinen und Ausweispapieren eingesetzt werden kann

  • Wellenlänge 395 nm
  • 5W UV Hi-Power LED
  • Multi-Battery-System (3xAAA oder 1 x ICR18650 oder 2x CR123)

Lieferung inkl. Batterien, Holster, Ersatzdichtungen und Wegrollschutz

Länge: 14,5 cm

Gewicht: 140 g


Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
140
Länge [cm]:
14,5
Produktart:
Taschenlampe
Produktkategorie:
Leuchten
Anzahl Batterien:
3
Batterietyp:
AAA
Leuchtdauer [h]:
3
Leuchtmittel:
UV-LED
Leuchtweite [m]:
28
Lieferung inkl.:
Batterien | Gürteltasche
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Alkaline
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
23
Produktbatteriegewicht [g]:
69
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,63*
€ 60,44*
€ 4,95*
ab € 45,55*
€ 60,46*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 45,64*
€ 60,46*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 45,18*
€ 60,63*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 79,85*
€ 99,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.