| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910168253 Herst.-Nr.: S450141 EAN/GTIN: 4000844610546 |
| |
|
| | |
| Walther Pro UV5 LED, UV-LED Taschenlampe mit Holster, mit Handschlaufe akkubetrieben, batteriebetrieben 3.5h 140g IPX4 Schutzart 5W-UV High Power LED Wellenlänge 395 nm Die erste Lampe aus dem Walther Pro-Sortiment, die ausschließlich ultraviolettes Licht ausgibt (Wellenlänge 395 nm aus einer 5W UV Hi-Power LED). UV-Licht, auch Schwarzlicht genannt, wird zur Überprüfung von Geldscheinen oder Ausweispapieren eingesetzt, Geocacher nutzen es auch für ansonsten unsichtbare Markierungen auf Verstecke. Die UV5 wird mit drei AAA Alkaline-Batterien (1,5 V) geliefert, verfügt aber über das Multi Battery System (MBS), das auch andere Energiequellen wie Akkus erlaubt. Mit Batteriebox (3 x AAA), Batterie-Hülse für 1 x ICR18650 oder 2x CR123. Herstellerfarbe: Schwarz Gewicht: 140 g inkl. Batterien Technologie: Alkali-Mangan Durchmesser (Einbau/Gesamt): 40 mm Batterietyp: Micro (AAA) Länge (Tiefe): 145 mm Schutzart: IPX4 Farbe: schwarz Kategorie: Taschenlampe Leuchtmittel-Typ: LED + UV-LED Produkt-Art: Taschenlampe Material: Kunststoff Besonderheiten: mit Holster + mit Handschlaufe Stromversorgung: akkubetrieben + batteriebetrieben Leuchtweite (High): 28 m Leuchtdauer (max.): 3.5 h Anzahl Leuchtmittel: 1 Hersteller-Nr.: 3.7077 EAN: 4000844610546 Funkprotokoll: Zigbee Lieferumfang: Walther UV5 Lampe + 3x AAA-Alkaline Batterien + Holster + Wegrollschutz + Schlaufe + Batteriebox für 3x AAA + Batterie-/ Akku-Hülse.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,24* | € 60,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,78* | € 60,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,47* | € 60,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,04* | € 60,24* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 80,94* | € 101,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|