| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S450141 Herst.-Nr.: 3.7077 EAN/GTIN: 4000844610546 |
| |
|
| | |
| Die erste Lampe aus dem Walther Pro-Sortiment, die ausschließlich ultraviolettes Licht ausgibt (Wellenlänge 395 nm aus einer 5W UV Hi-Power LED). UV-Licht, auch Schwarzlicht genannt, wird zur Überprüfung von Geldscheinen oder Ausweispapieren eingesetzt, Geocacher nutzen es auch für ansonsten unsichtbare Markierungen auf Verstecke. Die UV5 wird mit drei AAA Alkaline-Batterien (1,5 V) geliefert, verfügt aber über das Multi Battery System (MBS), das auch andere Energiequellen wie Akkus erlaubt. Mit Batteriebox (3 x AAA), Batterie-Hülse für 1 x ICR18650 oder 2x CR123. Features: IPX4 Schutzart 5W-UV High Power LED Wellenlänge 395 nm Lieferumfang: Walther UV5 Lampe + 3x AAA-Alkaline Batterien + Holster + Wegrollschutz + Schlaufe + Batteriebox für 3x AAA + Batterie-/ Akku-Hülse. Weitere Informationen: | | Länge: | 145 mm | Farbe: | schwarz | Batterietyp: | Micro (AAA) | Schutzart: | IPX4 | Gewicht: | 140 g | Durchmesser: | 40 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED + UV-LED | Technologie: | Alkali-Mangan | Leuchtweite (High): | 28 m | Gewicht Hinweis: | inkl. Batterien | Stromversorgung: | akkubetrieben + batteriebetrieben | Material: | Kunststoff | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Besonderheiten: | mit Holster + mit Handschlaufe | Leuchtdauer (max.): | 3.5 h | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 41,24* | € 60,06* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,78* | € 60,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,47* | € 60,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,04* | € 60,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,94* | € 101,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|