Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrsystem EXPRESS, 1 Meter Modul, mit zwei Querstreben Version: 01 - rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrsystem EXPRESS, 1 Meter Modul, mit zwei Querstreben Version: 01 - rot/weiß
Absperrsystem EXPRESS, 1 Meter Modul, mit zwei Querstreben Version: 01 - rot/weiß
Absperrsystem EXPRESS, 1 Meter Modul, mit zwei Querstreben Version: 01 - rot/weiß
Absperrsystem EXPRESS, 1 Meter Modul, mit zwei Querstreben Version: 01 - rot/weiß
Artikel-Nr.:
     894-NP1090.01
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2001199
EAN/GTIN:
     4044589532947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Absperrsystem EXPRESS 1 Meter Modul, mit zwei Querstreben

Ausgewählte Version: 01 - rot/weiß

NOVAP Absperrsystem EXPRESS

PVC Absperrsystem Express zeichnet sich durch eine schnelle Einsatzbereitschaft aus.

  • 2 x Standbeine (94 cm)
  • 2 x Verbindungsröhren (50 mm Durchmesser)
  • 2 x Sockel (3 kg)

  • Version: 01 - rot/weiß
Weitere Informationen:
Produktart:
Absperrzaun
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Material:
Polyamid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 124,41*
€ 155,94*
€ 4,95*
ab € 123,80*
€ 155,94*
€ 4,70*
ab € 122,29*
€ 159,06*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_37509
ab € 89,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.