Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrsystem EXPRESS, 1 Meter Modul, mit zwei Querstreben Version: 01 - rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrsystem EXPRESS, 1 Meter Modul, mit zwei Querstreben Version: 01 - rot/weiß
Absperrsystem EXPRESS, 1 Meter Modul, mit zwei Querstreben Version: 01 - rot/weiß
Absperrsystem EXPRESS, 1 Meter Modul, mit zwei Querstreben Version: 01 - rot/weiß
Absperrsystem EXPRESS, 1 Meter Modul, mit zwei Querstreben Version: 01 - rot/weiß
Artikel-Nr.:
     158-NP1090.01
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2001199
EAN/GTIN:
     4044589532947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Absperrsystem EXPRESS 1 Meter Modul, mit zwei Querstreben

Ausgewählte Version: 01 - rot/weiß

NOVAP Absperrsystem EXPRESS

PVC Absperrsystem Express zeichnet sich durch eine schnelle Einsatzbereitschaft aus.

  • 2 x Standbeine (94 cm)
  • 2 x Verbindungsröhren (50 mm Durchmesser)
  • 2 x Sockel (3 kg)

  • Version: 01 - rot/weiß
Weitere Informationen:
Produktart:
Absperrzaun
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Material:
Polyamid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 124,18*
€ 155,55*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 124,83*
€ 155,55*
€ 4,70*
ab € 122,08*
€ 158,83*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_37509
ab € 89,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.