Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express-Schranke mit 2 Querstangen, PVC, rot/weiß, ca. 990x940 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96657
96657
Artikel-Nr.:
     164-96657
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2001199
EAN/GTIN:
     3306482001199
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Express-Schranke mit 2 Querstangen
Farbe: rot/weiß
Material Rohre: PVC
Material Verbindungsstücke: Polypropylen
Höhe: 940 mm
Breite: 990 mm
Rohr-Ø: 50 mm
Gesamtgewicht: ca. 7,6 kg
Die leicht zu transportierenden Schranken eignen
sich perfekt zur schnellen und mobilen Absperrung
von beweglichen Hindernissen und Gefahrenstellen
im Innenbereich.
Bestellhinweis:
Zur beliebigen Erweiterung können zusätzliche
Elemente mit der Best.-Nr. 96659 dazu bestellt
werden. Einfache Verriegelung durch Clips.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
940 mm
Breite:
990 mm
Außen Ø:
50 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 124,18*
€ 156,93*
€ 4,95*
ab € 124,76*
€ 156,93*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 121,98*
€ 160,26*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_37509
ab € 89,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.