Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M10x 40 8.8 feuerverz. SB 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000192607
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40148250100040
EAN/GTIN:
     4051426768827
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
44,1 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft/Mutter
Hauptmerkmal:
M 10 x 40
Ausführung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode 04014.825· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,2547*
€ 0,3599*
4 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,2754*
€ 0,3681*
1 Tag
840
100
€ 5,59*
ab € 0,2831*
€ 0,3831*
1
€ 5,90*
ab € 0,2454*
€ 0,3854*
Lager 8760
1200
100
€ 7,99*
ab € 0,309*
€ 0,409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.