Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8U CE Mu M 10 x 40 tZn SB nach EN 15048 tZn S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040148250100040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040148250100040
EAN/GTIN:
     4051426768827
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.410 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, iso 4014 m10x40 8.8, din en 15048-1, din 931 8.8, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 15048, ISO-Schrauben, SB-Garnitur, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, M10x40, M 10 x 40, 8.8, feuerverzinkt, AM40141040, 04014.825
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,2547*
€ 0,3599*
5 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,288*
€ 0,3808*
1
€ 5,90*
ab € 0,2454*
€ 0,3854*
1 Tag
910
100
€ 5,59*
ab € 0,296*
€ 0,396*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,309*
€ 0,409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3599*
€ 0,42828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3105*
€ 0,3695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3005*
€ 0,3576
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2947*
€ 0,35069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.