Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter 10 x 40 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter 10 x 40 8.8 feuerverzinkt
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter 10 x 40 8.8 feuerverzinkt
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft und Mutter 10 x 40 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p892481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426768827
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 Abmessung: M 10 x 40
Weitere Informationen:
Kopfform:
Außensechskant
Schaftlänge:
14
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
40 mm
b:
26
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
4,41
Antrieb:
Außensechskant
b=l>200 mm:
45
Länge:
40
b=l 125-200 mm:
32
Durchmesser:
10 mm
b=l<125 mm:
26
Norm:
4014
Antriebsgröße:
16
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
feuerverzinkt
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,2547*
€ 0,3599*
5 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,288*
€ 0,3808*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2454*
€ 0,3854*
7 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,296*
€ 0,396*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,309*
€ 0,409*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3854*
€ 0,45863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3354*
€ 0,39913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3254*
€ 0,38723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2954*
€ 0,35153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2854*
€ 0,33963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2454*
€ 0,29203
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.