Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M5 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000181484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9858100050000
EAN/GTIN:
     4043952346259
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 985 m.Klemmteil
Hauptmerkmal:
M 5
Ausführung:
8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 985 8 ( Weitere technische Eigenschaften: · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00985.810· Normart DIN 985
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4543
1000
€ 4,30*
ab € 0,00457*
€ 0,0069*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00467*
€ 0,00729*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,90*
ab € 0,00609*
€ 0,00852*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0062*
€ 0,00866*
Lager 8760
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0084*
€ 0,01162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01162*
€ 0,01383
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01099*
€ 0,01308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01024*
€ 0,01219
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00956*
€ 0,01138
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0084*
€ 0,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.