Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN985 M5 GAL VZ 8 Sechskantmuttern mit Klemmteil, galvanisch verzinkt, 8, M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00985_AK.JPG
D00985_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN985 M5 GAL VZ 8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN985 M5 GAL VZ 8
EAN/GTIN:
     4043952346259
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 985 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8 (
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
985
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8 (<= M 5 = 6-8 )
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4543
1000
€ 4,30*
ab € 0,00457*
€ 0,00697*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00466*
€ 0,00739*
Lager 8670
unbekannt
1000
€ 4,90*
ab € 0,00487*
€ 0,00745*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00619*
€ 0,0088*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00845*
€ 0,01186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00745*
€ 0,00887
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00696*
€ 0,00828
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00671*
€ 0,00798
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00637*
€ 0,00758
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00594*
€ 0,00707
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00487*
€ 0,0058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.