Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M5 8 (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M5 8 (
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M5 8 (
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-203187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9858100050000
EAN/GTIN:
     4043952346259
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften:· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00985.810· Normart DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
8 (= M 5 = 6–8 )
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3543
1000
€ 4,30*
ab € 0,00457*
€ 0,00697*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00466*
€ 0,00739*
9 Tage
unbekannt
1000
€ 4,90*
ab € 0,00487*
€ 0,00745*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00619*
€ 0,0088*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00845*
€ 0,01186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00739*
€ 0,00879
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00724*
€ 0,00862
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00652*
€ 0,00776
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00619*
€ 0,00737
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00581*
€ 0,00691
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00563*
€ 0,0067
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00466*
€ 0,00555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.