| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000178222 Herst.-Nr.: 9630040014005 EAN/GTIN: 4043952315125 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 963 Schlitz | Hauptmerkmal: | M 1,4 x 5 | Ausführung: | Stahl gedreht | Artikellangtext: | DIN 963 Stahl blank gedreht Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,4 x 5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Schlitz · Gruppencode 00963.004· Normart DIN 963· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube din 963 stahl blank, senkkopfschraube ohne norm, din 963 m1,4 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,128* | € 0,175* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1225* | € 0,18* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1348* | € 0,1861* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1386* | € 0,1896* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1448* | € 0,1968* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|