Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M1,4X5 Senkschrauben mit Schlitz, blank gedreht,5.8, M 1,4x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M1,4X5
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M1,4X5
EAN/GTIN:
     4043952315125
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Stahl blank gedreht Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,4 x 5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.40 Form: blank gedreht Länge: 5.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.40
Form:
blank gedreht
Länge:
5.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
300
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,174*
3 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,1235*
€ 0,178*
5 Tage
300
100
€ 5,99*
ab € 0,1338*
€ 0,1851*
7 Tage
210
100
€ 5,59*
ab € 0,1376*
€ 0,1876*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1448*
€ 0,1958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.