Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009630040014005 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 1,4 x 5 Stahl gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009630040014005 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 1,4 x 5 Stahl gedreht
009630040014005 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 1,4 x 5 Stahl gedreht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368598
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009630040014005
EAN/GTIN:
     4043952315125
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M1,4x 5 Stahl gedreht 100 Stück DIN 963 Stahl blank gedreht Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,4 x 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.004· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009630040014005
Werksnummer:
8000178222
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,4 x 5
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Stahl gedreht
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
100
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,176*
4 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,1235*
€ 0,18*
Lager 1955
300
100
€ 5,99*
ab € 0,1348*
€ 0,1871*
8 Tage
210
100
€ 5,59*
ab € 0,1386*
€ 0,1896*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1448*
€ 0,1978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.