| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000176117 Herst.-Nr.: 9360040240000 EAN/GTIN: 4043952292174 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 936 links | Hauptmerkmal: | M 24 -LH | Ausführung: | 14 H | Artikellangtext: | DIN 936 14 H Links Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 24 -LH VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00936.004· Normart DIN 936 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 936 m24, din 936, din 936 regelgewinde |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,6429* | € 0,9521* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,133* | € 1,5626* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,2325* | € 1,6025* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,2474* | € 1,6298* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,2813* | € 1,6513* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,2825* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|