| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN936 M24-LH 14 H Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN936 M24-LH 14 H EAN/GTIN: 4043952292174 |
| |
|
| | |
| DIN 936 14 H Links Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 24 -LH VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Links Normart: DIN Normnummer: 936 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 14 H Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 24.00 | Form: | Links | Normart: | DIN | Normnummer: | 936 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 936 m24, din 936, din 936 regelgewinde, DIN936 M24-LH 14 H, 501DIN936 M24-LH 14 H |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,6329* | € 0,9421* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,133* | € 1,5626* | | | | Lager 8670 | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,2325* | € 1,5925* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,2474* | € 1,6298* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,2713* | € 1,6413* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,8125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|