| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019365594 Herst.-Nr.: 009360040240000 EAN/GTIN: 4043952292174 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 936 links M24 -LH 14 H 25 Stück DIN 936 14 H Links Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 24 -LH VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.004· Normart: DIN 936 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009360040240000 | Werksnummer: | 8000176117 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,063000 | Gewicht brutto Kg: | 0,063000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 24 -LH | Norm: | DIN 936 links | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 936 m24, din 936, din 936 regelgewinde |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,50* | € 0,50* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,6329* | € 0,9521* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,133* | € 1,5726* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,2325* | € 1,6025* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,2474* | € 1,6398* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 25 Kartonagen (ab € 0,0499* pro Kartonage) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 40,995* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|