| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000175406 Herst.-Nr.: 9343040040000 EAN/GTIN: 4043952284025 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 934 links | Hauptmerkmal: | M 4 -LH | Ausführung: | 6 Automatenstahl | Artikellangtext: | DIN 934 6 AU Links ( Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00934.304· Normart DIN 934 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0629* | € 0,098* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0801* | € 0,1126* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0831* | € 0,1146* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0869* | € 0,1198* | | | | | | 4 Tage | | | 700 | | Frei Haus | ab € 0,1068* | € 0,1602* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|