Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 links M4 -LH 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 links M4 -LH 6 A
Sechskantmutter DIN 934 links M4 -LH 6 A
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9343040040000
EAN/GTIN:
     4043952284025
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN 934 6 AU Links (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00934.304· Normart DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
4 mm
Oberfläche:
(=M 8 = 6/8)
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032 LG, ISO 4032 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din 934, Sechskantmuttern, Reyher, 8000175406
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0629*
€ 0,098*
6 Tage
300
100
€ 5,99*
ab € 0,0801*
€ 0,1126*
8 Tage
210
100
€ 5,59*
ab € 0,0831*
€ 0,1146*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0869*
€ 0,1198*
4 Tage
nicht lagernd
700
Frei Haus
ab € 0,1068*
€ 0,1602*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.