Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 4 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 4 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl
Sechskantmutter M 4 -LH DIN 934 links 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368983
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009343040040000
EAN/GTIN:
     4043952284025
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 links M4 -LH 6 Automatenstahl 100 Stück DIN 934 6 AU Links (Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.304· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009343040040000
Werksnummer:
8000175406
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 -LH
Norm:
DIN 934 links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7043*
€ 0,8843*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 10,96*
Lager 1955
3
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,06*
€ 11,39*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 8,69*
€ 12,11*
4 Tage
nicht lagernd
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 17,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.