Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 2m grün Tragf.einf.2000kg DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000365210
Herst.-Nr.:
     69110009060000
EAN/GTIN:
     4032378120062
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2000kg 1m
kranschlinge 1m
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
270x90x55 MM
Gewicht:
540 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
DIN EN 1492-2
Hauptmerkmal:
Umfang 2 m grün
Ausführung:
Tragf. einf. 2000 kg
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,47*
€ 5,00*
ab € 3,74*
€ 5,52*
5 Tage
170
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 5,61*
5 Tage
170
€ 5,50*
ab € 4,18*
€ 6,26*
Lager 8760
170
€ 7,99*
ab € 4,55*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365104
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.