Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge Doppelmantel, Tragkraft 2.000 kg, Umfang 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge Doppelmantel, Tragkraft 2.000 kg, Umfang 2 m
Rundschlinge Doppelmantel, Tragkraft 2.000 kg, Umfang 2 m
Artikel-Nr.:
     369-757359
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     757359
EAN/GTIN:
     4032378120062
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grün 2000kg 1m
kranschlinge 1m
Anwendung: Langlebiges textiles Anschlagmittel zum Verbinden des Hebezeuges und der Last.Eigenschaften: Innenmaterial aus endlos Polyesterfasersträngen, Außenmaterial aus doppelt nahtlos gewebtem, imprägniertem Polyestergewebe. Kennzeichnung der Tragfähigkeit auf dem Außenmantel. Tragfähigkeitszulassung durch eingenähtes Label. 7-fache Sicherheit.Fußnote: Höhere Tragfähigkeiten (bis zu 255 Tonnen) und erweiterte Nutzlängen auf Anfrage.Vorteile: - langlebig und widerstandsfähig durch Doppelmantel - flexibel einsetzbar- beschädigt die Last nicht- sehr leichtes Anschlagmittel.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Farbe:
grün
Umfang:
2 m
Rundschlinge Auflagebreite:
46 mm
Nutzlänge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Gurt, Schlupf, Tragegurt, Rundschlingen, Schlinge, Schlingen, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Hebebänder, Schlaufenband, Schlaufenbänder, Hebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 5,48*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 3,75*
€ 5,51*
6 Tage
268
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 5,60*
6 Tage
285
€ 5,50*
ab € 4,15*
€ 6,25*
5 Tage
270
€ 7,99*
ab € 4,53*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365104
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.