Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betankungsset DRUM für Harnstoff (AdBlue) , 230 V m. Membranpumpe und manueller Kst.-Zapfpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-81606
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     81606
EAN/GTIN:
     4251280724605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
Membranpumpen

Komplette AdBlue® Pumpsysteme für IBC Behälter im Set

Trocken selbstansaugende Membranpumpe
  • max. Fördermenge (l) 35 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 2,1 m³/h
  • max. Förderdruck 1,6 bar
  • Ein-/Ausgang 3/4" Steck
  • Werkstoff Pumpengehäuse Kunststoff
    • Elektromotor:

    • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
    • Nennleistung 0,4 KW
    • Nennstrom (AC) 1,95 A
    • max. Drehzahl 1450 min-1
    • max. Drehzahl 1450 min-1 Schalter E/A
    • Mit Kabel und Stecker

      Ausstattung/Zubehör :

    • Manuelle Kunststoff-Zapfpistole für AdBlue
    • Zapfpistolenhalterung
    • Grundplatte für Fassmontage
    • AF2 Fassadapter 2" aG
    • Mit Saugrohr und integr. Entlüftungssystem
    • Mit Filter
    • Abfüllschlauch 6 m, 3/4"
    • Gewicht 16 kg
    Weitere Informationen:
    Zollnummer:
    84131100
    Bitte Beachten:
    Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
    Gewicht:
    16 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: zuwa membranpumpe, adblue betankungsset, Betankungset, Betankungs-Set, Saugrohr, Saugrohre, saugrohr
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 520,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 625,65*
    € 744,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 617,46*
    € 734,78
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 605,11*
    € 720,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 600,71*
    € 714,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 577,19*
    € 686,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 520,56*
    € 619,47
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Zuwa
    81606AZZU
    ab € 615,70*
    Ähnlich
    Zuwa
    81606AZKS325ZW
    ab € 781,87*
    Ähnlich
    Zuwa
    81606AZKS325
    ab € 617,44*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206763N
    ab € 288,25*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206773N
    ab € 286,67*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206743N
    ab € 398,25*
    Ähnlich
    Zuwa
    1206753N
    ab € 398,31*
    Ähnlich
    Zuwa
    120714
    ab € 316,58*
    Ähnlich
    Zuwa
    P37601
    ab € 934,89*
    Ähnlich
    Zuwa
    P37401
    ab € 663,66*
    Ähnlich
    Zuwa
    P37501
    ab € 878,44*
    Ähnlich
    Zuwa
    P37201
    ab € 634,55*
    Ähnlich
    Zuwa
    120705F
    ab € 387,40*
    Ähnlich
    Zuwa
    120705FZ
    ab € 539,85*
    Ähnlich
    Zuwa
    120706FZ
    ab € 587,62*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.