Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe Panther 56 f. Diesel , 2900 min-1, 12 V mit digit. Zählwerk K24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-120705FZ
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     120705FZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Elektrische Fasspumpen eignen sich hervorragend zum Befüllen oder Betanken mit Öl oder Treibstoffen wie Diesel, Benzin oder im Motorsport auch mit Kerosin.

  • Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Panther 56
  • max. Fördermenge (l) 56 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3,36 m³/h
  • max. Förderdruck 1,5 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG (ohne Flansch)
  • Bypass-Ventil und Filter
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen

    Elektromotor:

  • Nennspannung (DC) 12 V
  • Nennleistung 0,42 kW, Nennstrom (DC) 35 A
  • Schutzart IP55 , max. Drehzahl 2900 min-1
  • Schalter E/A , Ohne Kabel und Klemmen

    Ausstattung/Zubehör :

  • Automat. Zapfpistole A 60
  • Zapfpistolenhalterung
  • Digitales Zählwerk K24
  • Heberschutzvorrichtung (Auslaufsicherung)
Weitere Informationen:
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
Gewicht:
15 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,27*
€ 664,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,82*
€ 657,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 541,77*
€ 644,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,99*
€ 637,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,10*
€ 617,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,52*
€ 557,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
81606
ab € 518,79*
Ähnlich
Zuwa
81606AZZU
ab € 617,31*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325ZW
ab € 779,32*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325
ab € 613,90*
Ähnlich
Zuwa
1206763N
ab € 286,34*
Ähnlich
Zuwa
1206773N
ab € 287,02*
Ähnlich
Zuwa
1206743N
ab € 399,24*
Ähnlich
Zuwa
1206753N
ab € 398,45*
Ähnlich
Zuwa
120714
ab € 316,08*
Ähnlich
Zuwa
P37601
ab € 808,33*
Ähnlich
Zuwa
P37401
ab € 578,85*
Ähnlich
Zuwa
P37501
ab € 763,05*
Ähnlich
Zuwa
P37201
ab € 551,41*
Ähnlich
Zuwa
120705F
ab € 336,34*
Ähnlich
Zuwa
120706FZ
ab € 508,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.