Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 3000-F/Z Betankungsset für Diesel , 12 V für Tankmontage, mit. ZW und ZP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-1206743N
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     1206743N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betankungset
Betankungs-Set
Saugrohr
Saugrohre
Selbstansaugende Flügelzellenpumpe E 3000
  • max. Fördermenge (l) 50 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3,0 m³/h
  • max. Förderdruck 1,5 bar
  • Ein-/Ausgang Steckflansche vertkal, ohne Gewinde Integriertes
  • Bypass-Ventil
  • Werkstoff Pumpengehäuse Gusseisen

    Elektromotor:

  • Nennspannung (DC) 12 V
  • Nennleistung 0,3 KW
  • Nennstrom (DC) 24 A
  • max. Drehzahl 2600 min-1
  • max. Einschaltdauer 30 Min.
  • Schutzart IP55

    Ausstattung/Zubehör :

  • Mechanisches Zählwerk K33
  • Automat. Zapfpistole A 60
  • Zapfpistolenhalterung
  • Fassanschluß 2"
  • Mit integr. Rückschlagventil
  • Ölfester Abfüllschlauch 4 m, 3/4", Anschluß 1"
  • Teleskopsaugrohr 95 cm (für 200 l Fässer)
  • Gewicht 15 kg
    Optional:
    • Anschlußbox 12 V / 24 V
    • Mit 4 m Kabel und Klemmen, Art. 874-ZA-P17018
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen
Gewicht:
5 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: saugrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,01*
€ 580,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,61*
€ 576,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 474,92*
€ 565,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,38*
€ 546,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,39*
€ 522,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,24*
€ 475,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
81606
ab € 518,79*
Ähnlich
Zuwa
81606AZZU
ab € 617,31*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325ZW
ab € 779,32*
Ähnlich
Zuwa
81606AZKS325
ab € 613,90*
Ähnlich
Zuwa
1206763N
ab € 286,34*
Ähnlich
Zuwa
1206773N
ab € 287,02*
Ähnlich
Zuwa
1206753N
ab € 398,45*
Ähnlich
Zuwa
120714
ab € 316,08*
Ähnlich
Zuwa
P37601
ab € 808,33*
Ähnlich
Zuwa
P37401
ab € 578,85*
Ähnlich
Zuwa
P37501
ab € 763,05*
Ähnlich
Zuwa
P37201
ab € 551,41*
Ähnlich
Zuwa
120705F
ab € 336,34*
Ähnlich
Zuwa
120705FZ
ab € 468,52*
Ähnlich
Zuwa
120706FZ
ab € 508,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.