Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreiselpumpe aus Edelstahl CM 100 NIRO, 2850 min-1, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-1650534
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     1650534
EAN/GTIN:
     4251280731009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
kreiselpumpen

Selbstsaugend. Einfache und robuste Bauart. Vor allem zur Hauswasserversorgung, zur Bewässerung und zur Druckerhöhung.

Kreiselpumpe aus Edelstahl
  • max. Fördermenge (l) 100 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 6,0 m³/h
  • max. Förderdruck 4,6 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG
  • Typ Laufrad Edelstahl
  • Gleitringdichtung Keramik/Graphit
  • Für sauberes Wasser
  • max. temp. 40°C
  • Werkstoff Pumpengehäuse Edelstahl

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 400 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,75 KW
  • Nennstrom (AC) 2,2 A
  • max. Drehzahl 2850 min-1
  • Werkstoff Motorwelle Edelstahl
  • Schutzart IP44 , Isolationsklasse F
  • Elektrischer Anschluss Klemmbrett
  • 2 m Kabel ohne Stecker
  • Baugröße 370 x 170 x 180 mm
  • Gewicht 11 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gartenpumpen, Gartenpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,65*
€ 630,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,68*
€ 624,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 514,19*
€ 611,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,84*
€ 611,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,12*
€ 597,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,20*
€ 550,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
165014
ab € 454,37*
Ähnlich
Zuwa
1650368
ab € 478,73*
Ähnlich
Zuwa
165053
ab € 459,85*
Ähnlich
Zuwa
165054
ab € 634,41*
Ähnlich
Zuwa
165010GP
ab € 350,83*
Ähnlich
Zuwa
165004
ab € 201,65*
Ähnlich
Zuwa
165010V
ab € 186,61*
Ähnlich
Zuwa
166010
ab € 240,06*
Ähnlich
Zuwa
165007
ab € 269,60*
Ähnlich
Zuwa
165046
ab € 587,28*
Ähnlich
Zuwa
165048
ab € 615,71*
Ähnlich
Zuwa
165049
ab € 617,04*
Ähnlich
Zuwa
165050
ab € 625,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.