Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreiselpumpe zur Hauswasserversorgung JET 200, 2850 min-1, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-165049
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     165049
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
Kreiselpumpen

Selbstsaugend. Einfache und robuste Bauart. Vor allem zur Hauswasserversorgung, zur Bewässerung und zur Druckerhöhung.

Kreiselpumpe zur Hauswasserversorgung
  • max. Fördermenge (l) 120 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 7,2 m³/h
  • max. Förderdruck 5,6 bar
  • Eingang 1½" iG , Ausgang 1¼" iG
  • Typ Laufrad Messing
  • Gleitringdichtung Keramik/Graphit
  • Für sauberes Wasser
  • max. Temp. 50°
  • Werkstoff Pumpengehäuse Grauguss

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 400 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 1,5 KW
  • Nennstrom (AC) 4,4 A
  • max. Drehzahl 2850 min-1
  • Werkstoff Motorwelle Edelstahl AISI 416
  • Schutzart IP55 , Isolationsklasse F
  • Ohne Kabel und Stecker
  • Baugröße 555 x 221 x 242 mm
  • Gewicht 33 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalpumpe, hauswasserwerk zuwa, druckwasserpumpe, Gartenpumpen, kreiselpumpen, Gartenpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 617,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,71*
€ 880,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,43*
€ 865,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 712,88*
€ 848,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,53*
€ 828,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,21*
€ 797,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,85*
€ 735,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
165014
ab € 456,19*
Ähnlich
Zuwa
1650368
ab € 479,99*
Ähnlich
Zuwa
165053
ab € 461,57*
Ähnlich
Zuwa
1650534
ab € 461,27*
Ähnlich
Zuwa
165054
ab € 629,97*
Ähnlich
Zuwa
165010GP
ab € 351,13*
Ähnlich
Zuwa
165004
ab € 200,81*
Ähnlich
Zuwa
165010V
ab € 187,61*
Ähnlich
Zuwa
166010
ab € 241,89*
Ähnlich
Zuwa
165007
ab € 269,15*
Ähnlich
Zuwa
165046
ab € 586,73*
Ähnlich
Zuwa
165048
ab € 615,69*
Ähnlich
Zuwa
165050
ab € 627,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.