Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreiselpumpe zur Hauswasserversorgung JET 100, 2850 min-1, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-165007
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     165007
EAN/GTIN:
     4251280727965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
Kreiselpumpen

Selbstsaugend. Einfache und robuste Bauart. Vor allem zur Hauswasserversorgung, zur Bewässerung und zur Druckerhöhung.

Kreiselpumpe zur Hauswasserversorgung
  • max. Fördermenge (l) 60 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 3,6 m³/h
  • max. Förderdruck 4,3 bar
  • Ein-/Ausgang 1" iG
  • Typ Laufrad Messing
  • Gleitringdichtung Keramik/Graphit
  • Für sauberes Wasser
  • max. Temp. 50°C
  • Werkstoff Pumpengehäuse Grauguss

    Elektromotor:

  • Nennspannung (AC) 230 V, Nennfrequenz 50 Hz
  • Nennleistung 0,75 KW
  • Nennstrom (AC) 4,5 A
  • max. Drehzahl 2850 min-1
  • Werkstoff Motorwelle Edelstahl AISI 416
  • Schutzart IP44
  • Motorschutz (therm.) ja
  • 2 m Kabel mit Stecker
  • Baugröße 425 x 185 x 200 mm
  • Gewicht 17 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84131100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalpumpe, hauswasserwerk zuwa, druckwasserpumpe, Gartenpumpen, kreiselpumpen, Gartenpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,17*
€ 392,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,46*
€ 383,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,02*
€ 376,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,41*
€ 368,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,89*
€ 360,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,60*
€ 320,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
165014
ab € 454,37*
Ähnlich
Zuwa
1650368
ab € 478,73*
Ähnlich
Zuwa
165053
ab € 459,85*
Ähnlich
Zuwa
1650534
ab € 462,20*
Ähnlich
Zuwa
165054
ab € 634,41*
Ähnlich
Zuwa
165010GP
ab € 350,83*
Ähnlich
Zuwa
165004
ab € 201,65*
Ähnlich
Zuwa
165010V
ab € 186,61*
Ähnlich
Zuwa
166010
ab € 240,06*
Ähnlich
Zuwa
165046
ab € 587,28*
Ähnlich
Zuwa
165048
ab € 615,71*
Ähnlich
Zuwa
165049
ab € 617,04*
Ähnlich
Zuwa
165050
ab € 625,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.