Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEROS-Kurzvariante Wand- und Deckenschleifer 950 CV mit Tasche Ø 225 mm, GRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-MIW9502122BA
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     MIW9502122BA
EAN/GTIN:
     6416868649796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer
  • Mirka® LEROS (Long Electric Random Orbital Sander). Der neue Wand-und Deckenschleifer, der ganz einfach zu bedienen ist.
  • Der bürstenlose Motor sorgt für ein geringes Gewicht und wenig Wartungsaufwand.
  • Eine einfache und ergonomische Bedienung, bei der man volle Kontrolle über die Arbeit hat, ermöglicht die 180° Flexibilität des Schleifkopfes.
  • Zusammen mit dem Mirka Abranet erreicht man ein nahezu staubfreies Schleifen.
  • Weitere Informationen:
    Leistung:
    350 W
    Geschwindigkeit (rpm):
    4000 - 8000/min
    Geräuschpegel, LpA (dB):
    73.0 dB
    Gewicht:
    3,2 kg
    Orbit:
    5 mm
    Orbit Typ:
    Random
    Netzspannung:
    220-240 V
    Teller Durchmesser:
    225 mm
    Vibrationspegel (m/s²):
    2.5 m/s²

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: mirka langhalsschleifer, langhalsschleifer, Schleifteller Leros, Werkzeugtasche
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 874
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 1.146,73*
    € 1.324,43*
    31 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.343,66*
    € 1.467,82*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.324,43*
    € 1.576,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.303,44*
    € 1.551,09
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.277,38*
    € 1.520,08
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 1.251,30*
    € 1.489,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.209,57*
    € 1.439,39
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 1.196,97*
    € 1.424,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.178,05*
    € 1.401,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.146,73*
    € 1.364,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    MIW9502022BA
    ab € 1.171,41*
    Ähnlich
    Mirka
    82S6001001
    ab € 98,90*
    Ähnlich
    Mirka
    MIW9514312
    ab € 75,83*
    Ähnlich
    Mirka
    MIW9534611
    ab € 63,95*
    Ähnlich
    Mirka
    MIW9514611
    ab € 23,75*
    Ähnlich
    Mirka
    MIW9589911
    ab € 148,80*
    Ähnlich
    Mirka
    MIW9581911
    ab € 148,01*
    Ähnlich
    Mirka
    MIW9588011
    ab € 69,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.