Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEROS Wand- und Deckenschleifer 950 CV mit Tasche Ø 225 mm, GRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-MIW9502022BA
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     MIW9502022BA
EAN/GTIN:
     6416868583816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer
  • Dieser einzigartige Wand- und Deckenschleifer überzeugt mit nur 3,5 kg Gewicht und einem bürstenlosen Motor.
  • Das geringe Gewicht ermöglicht dem Anwender ein Schleifen über längere Zeiträume ohne den Körper zu belasten.
  • Ein weiterer Vorteil ist die 180 ° Flexibilität am Schleifkopf.
  • Die Oberfläche kann von einem besseren Winkel erreicht werden, dies ermöglicht dem Anwender eine ergonomische Position.
  • Mirka® LEROS hat eine exzentrische Bewegung, dank welcher die Maschine genau auf die Bewegungen des Anwenders reagiert.
  • Eine praktische Tragetasche ist im Lieferumfang enthalten.
  • Weitere Informationen:
    Leistung:
    350 W
    Geschwindigkeit (rpm):
    4000 - 8000/min
    Geräuschpegel, LpA (dB):
    73.0 dB
    Gewicht:
    3,5 kg
    Orbit:
    5 mm
    Orbit Typ:
    Random
    Netzspannung:
    220-240 V
    Teller Durchmesser:
    225 mm
    Vibrationspegel (m/s²):
    2.5 m/s²

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: mirka langhalsschleifer, langhalsschleifer, Schleifteller Leros
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.171,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.363,04*
    € 1.622,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.339,47*
    € 1.593,97
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.312,68*
    € 1.562,09
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 1.285,88*
    € 1.530,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.240,30*
    € 1.475,96
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 1.227,38*
    € 1.460,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.200,14*
    € 1.428,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.171,41*
    € 1.393,98
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    82S6001001
    ab € 98,90*
    Ähnlich
    Mirka
    MIW9514312
    ab € 75,83*
    Ähnlich
    Mirka
    MIW9534611
    ab € 63,95*
    Ähnlich
    Mirka
    MIW9514611
    ab € 23,75*
    Ähnlich
    Mirka
    MIW9589911
    ab € 148,80*
    Ähnlich
    Mirka
    MIW9581911
    ab € 148,01*
    Ähnlich
    Mirka
    MIW9588011
    ab € 69,57*
    Ähnlich
    Mirka
    4000897058NW
    ab € 1.146,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.