Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa TempIce 700 Gr. 10 Grip & Proof Nitrilbeschichtung schwarz/blau, EN388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7316002540
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     700-10
EAN/GTIN:
     3245427004102
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Mapa TempIce 700 Kälteschutzhandschuh

Höhere Beständigkeit, um beim Kälteschutz neue Wege zu gehen. Beschichtung ist 5-mal abriebfester als bei marktgängigen Schutzhandschuhen. Hervorragender Grip beim Handling nasser Teile: verringerte Ermüdung der Muskulatur und gesteigerte Produktivität. Hand bleibt trocken in feuchten Bedingungen dank der flüssigkeitsdichten Beschichtung und des wasserabweisenden Stricks. Hohe Wirtschaftlichkeit: bis zu 5-mal waschbar. Geeignet für den Kontakt mit gefrorenen, trockenen und fetthaltigenLebensmitteln mit Reduktionsfaktor von mind. 3 gemäß der europäischenVerordnung Nr. 1935/2004/EG sowie den Bestimmungen nach LFGB und BfRXXI., Kat. 3. Temp-Ice 700 schützt bei Arbeiten in kaltenUmgebungen bis -10°C dank des isolierendenTextilgewebes und bietet gleichzeitig Komfort,Fingerfertigkeit und Flexibilität.
Weitere Informationen:
Material:
Spezielle Grip & Proof Besch. aus Nitril
Länge:
240 - 270 mm
Farbe:
Schwarz/Blau
Größe:
10
Variante:
Strickbündchen
Norm:
EN 388, 3 2 2 2 X, Cat. 2
Norm II:
EN 511, 0 2 X
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuhe nitril, antistatik handschuhe, nitrilhandschuhe blau, Mapa, Mapa TempIce 700 Gr. 10 Grip & Proof Nitrilbeschichtung schwarz/blau EN388, WINTERHANDSCHUH
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 5,70*
€ 7,28*
12
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 7,56*
5 Tage
129
12
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 7,94*
Lager 8685
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 7,96*
2 Tage
91
1
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 8,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,345* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 573,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
6059110
ab € 7,56*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.