| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016813 Herst.-Nr.: 34700430 EAN/GTIN: 3245427004102 |
| |
|
| | |
| MAPA Kälteschutzhandschuh TempIce 700
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511
- Kälteschutzhandschuh für Arbeiten bis –10 °C
- Bietet Komfort und Beweglichkeit dank des flexiblen, nahtlosen Textilstricks
- Griffsicherheit bei Nässe durch spezielle doppellagige Beschichtung
- Schutz gegen Nässe dank der wasserdichten Beschichtung und des wasserabweisenden Trägermaterials
- Waschbar
- Strickgewebe mit Nitrilbeschichtung an Handfläche und Finger
- Außen verstärkte Aufrauung
- Strickbündchen
- Länge: 240–270 mm
- Farbe: blau-schwarz
Material: Träger: Polyester und Acryl Beschichtung: Nitril
Anwendungsbereiche: Transport und Logistik, Wartungsarbeiten in nasskalten Bedingungen, kommunale Entsorger, Gleisarbeiten, Energiesektor, lokale Dienste
Weitere Informationen: | | Kategorie: | Kat. II | Saison: | Winter | Schutz: | EN 388: 3.2.2.2.X / EN 511: 0.2.X | Kontaktkälte: | Stufe 2 | Konvektive Kälte: | Stufe 0 | Durchstichfestigkeit: | Stufe 2 | Abriebfestigkeit: | Stufe 3 | Internetfarbe: | blau | Größe: | 10 | Schnittschutz EN 388: | Stufe 2 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 2 | Normen: | EN 388, EN 511 | Länge: | 240-270 mm | Material: | Nitril / Textil | Hersteller: | MAPA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuhe nitril, antistatik handschuhe, nitrilhandschuhe blau, 700«, die, für, GmbH, Hände |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,70* | € 7,28* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,91* | € 7,56* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,43* | € 7,94* | | | | | 17 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 6,69* | € 7,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,85* | € 8,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,955* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 90,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|