Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa TempIce 700 Gr. 10 34700410 Nitril, Polyester, Acryl blau-schwarz Handschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa TempIce 700 Gr. 10 34700410 Nitril, Polyester, Acryl blau-schwarz Handschuh
Mapa TempIce 700 Gr. 10 34700410 Nitril, Polyester, Acryl blau-schwarz Handschuh
Mapa TempIce 700 Gr. 10 34700410 Nitril, Polyester, Acryl blau-schwarz Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001106276
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     700-10
EAN/GTIN:
     3245427004102
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mapa Temp-Ice 700 Gr. 10
3070041 Nitril, Polyester, Acryl blau-schwarz
dreiviertelbeschichtet
Schutz für Arbeiten bis -10 °C
Geschützt gegen Kälte, Wind und Nässe - moderner Kälteschutzhandschuh, ideal für Außenarbeiten bis -10°C. Kombiniert Tragekomfort, Fingerfertigkeit und Beweglichkeit mit optimalen Wetterschutz durch den isolierenden, wasserabweisenden Textilstrick und der flüssigkeitsdichten Beschichtung. Griffsicherheit beim Umgang mit feuchten, öligen Objekten. Hohe Abriebfestigkeit. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.Norm: EN 388, EN 511 Farbe: Blau-schwarz Material: Polyester und Acryl, Nitrilbeschichtung (Grip&Proof-Technologie) Größen: 7 – 10 Länge: ca. 240 – 270 mm Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Dreiviertelbeschichtet, Strickbündchen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
700-10
Werksnummer:
2199076510
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
10
Material:
Polyester
Produktart:
34700410 Nitril, Polyester, Acryl blau-s
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuhe nitril, antistatik handschuhe, nitrilhandschuhe blau
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 5,70*
€ 7,28*
12
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 7,56*
5 Tage
129
12
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 7,94*
18 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 7,96*
2 Tage
91
1
€ 5,95*
ab € 5,85*
€ 8,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 87,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
6059110
ab € 7,56*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.