| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7255003504 Herst.-Nr.: 100561-540-M EAN/GTIN: 5700149469632 |
| |
|
| | |
| Regenjacke 100561-540Nylon-Jersey Stretch, Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug, Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, Verstellbare Armabschlüsse, Kordelzug an Unterkante, Ausweistasche, 2 Vordertaschen, Innentasche mit Knopf, Handytasche, Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/2.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 200 g/m² | Material: | 100% Polyamid | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Dunkelblau | Größe: | M | Norm: | EN 343 Klasse 3/2 | Norm II: | EN 343 Klasse 3/2 | Norm III: | EN 343 Klasse 3/2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,54* | € 73,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,08* | € 73,95* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,83* | € 90,71* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 65,25* | € 92,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|