Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke 432 RS dunkelblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenjacke 432 RS dunkelblau Gr. M
Regenjacke 432 RS dunkelblau Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100561-540-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100561-540-M
EAN/GTIN:
     5700149469632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse

Produktbeschreibung:

  • PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch'
  • verschweißte Nähte
  • abnehmbare Kapuze mit Kordelzug
  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Ventilationsöffnungen in vorderer und hinterer Passe
  • Kordelzug an Unterkante
  • Ausweistasche
  • 2 Vordertaschen
  • Innentasche mit Knopf
  • Handytasche
  • reflektierende Details
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
M
Material:
65% Polyester, 35% Polyurethan
Norm EN:
EN 343
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,53*
€ 73,67*
8 Tage
698
€ 5,99*
ab € 57,05*
€ 74,01*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,94*
€ 90,43*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,16*
€ 92,05*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,05*
€ 109,5395
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,27*
€ 105,0413
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,01*
€ 102,3519
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,74*
€ 99,6506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,84*
€ 92,6296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,86*
€ 90,2734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,5404
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100561-540-XXS
ab € 56,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.